Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW34421601
Cod. Produttore
34421601
Cod. EAN
8024873035015

Informazioni di prodotto

Il fusibile sezionatore IW34421601 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
INT.MANOVRA W160-P2/4 160A34421601 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: INT.MANOVRA W160-P2/4 160A34421601 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

adatto per fusibili

Non pertinente

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

INT.MANOVRA W160-P2/4 160A