Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLCDC684H
Cod. Produttore
CDC684H
Cod. EAN
3250611622925

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale puro 4P 100A tipo AC 30mA 4M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico differenziale puro da 100 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Compatto e affidabile, occupa solo 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Serie

CDC

Produttore

INT DIFF ACC 4P 30MA 100A AC 4M