Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLCDH463H
Cod. Produttore
CDH463H
Cod. EAN
3250611613978

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A HI 30mA 4M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico differenziale puro da 63 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo A HI con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Compatto e affidabile, occupa solo 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza a corto circuito (Icw)

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli

4

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

dimensione (secondo DIN 43880)

1

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

70 mm

corrente di dimensionamento

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

CDH

Produttore

INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 63A HI 4M