Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02813
Cod. Produttore
B02813
Cod. EAN
8015892600551

Informazioni di prodotto

INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO