Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
IWCS20-01R-54S
Cod. Produttore
CS20-01R-54S
Cod. EAN
8024873187820

Informazioni di prodotto

Il commutatore IWCS20-01R-54S offre prestazioni affidabili e facilità d’uso per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design funzionale
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Compatibilità con applicazioni domestiche e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dell’intensità fino a 20A
  • Risparmio energetico derivante da un controllo preciso
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo
Scopri il commutatore IWCS20-01R-54S, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo commutatore è progettato per gestire un'intensità di 20A. Con un numero di poli pari a 1, offre una soluzione efficiente e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali. Scegli IWCS20-01R-54S per prestazioni superiori e durature. Descrizione del produttore: Scopri il commutatore IWCS20-01R-54S, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo commutatore è progettato per gestire un'intensità di 20A. Con un numero di poli pari a 1, offre una soluzione efficiente e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali. Scegli IWCS20-01R-54S per prestazioni superiori e durature.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

INT. 0-1 1P 20A