Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100062
Cod. Produttore
3100062
Cod. EAN
8018367671414

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una maggiore durabilità
  • Molle in acciaio inox per un aggancio rapido e sicuro
  • Scatola incasso standard 503 inclusa per un montaggio facilitato
  • Predisposizione per cablaggio passante che semplifica il collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per un'illuminazione uniforme e gradevole
  • Guarnizione in silicone per protezione da agenti esterni
  • Efficienza energetica garantita dall'alimentazione integrata standard

Documentazione tecnica

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in silicone / Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa / Alimentazione standard integrata / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in silicone / Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa / Alimentazione standard integrata / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

107 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

142 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

INSERT+ ZERO CLIP 4.5 830 WH87