Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304110
Cod. Produttore
304110
Cod. EAN
8018367630220

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla scatola incasso standard 503 inclusa
  • Cablaggio passante per un montaggio rapido e ordinato
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 4.5W
  • Design elegante con diffusore in vetro satinato per luce uniforme
  • Resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV per lunga durata
Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

105 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

125 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

36000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

48,7 mm

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

INSERT+ ZERO 5W 3K GR3