Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100880
Cod. Produttore
3100880
Cod. EAN
8018367675436

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice con connettore QUICK pre-cablato
  • Compatibilità con cavi di vari diametri (Ø 7 - Ø 12 mm)
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dalle versioni LED con alimentatore integrato
  • Materiali resistenti come alluminio verniciato e vetro temperato
  • Possibilità di accessori antivandalo per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

284 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

larghezza di montaggio

375 mm

numero di poli

3

lunghezza

284 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

375 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1388 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

200000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

53,38 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

105 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA