Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304115
Cod. Produttore
304115
Cod. EAN
8018367630107

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione elettrica esterna con connettore stagno QUICK per un’installazione rapida e sicura
  • Controcassa con coperchio estraibile e bolle di livello per un posizionamento preciso
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici
  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Efficienza energetica garantita da tecnologia LED 6W 4000K
Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

224 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

125 mm

lunghezza

64 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

294 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

275 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

64 mm

adatto per potenza lampada

7 ... 7 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 35 °C

Produttore

INSERT+ 1 7W 4K WH1