Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCS1W0209F
Cod. Produttore
CS1WSCB41V1-1470
Cod. EAN
4547648706506

Informazioni di prodotto

plc- Inner Board 1 RS232+ 1 RS422/485-

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Macro Protocollo)

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Seriale