Descrizione del prodotto
Iniettore PoE da 60W progettato per installazioni interne, con custodia in plastica resistente. Supporta lo standard PoE 802.3bt (4PPoE) e garantisce una potenza massima di 60 watt con una corrente di uscita di 1100 mA a 48V. Dispone di una porta PoE RJ45 per l’alimentazione e il trasferimento dati, oltre a una porta dati separata. Compatibile con trasmissione Gigabit Ethernet, è ideale per alimentare dispositivi di rete in modo efficiente e sicuro. Le dimensioni compatte (130 mm di larghezza, 204 mm di altezza e 41 mm di profondità) facilitano l’installazione in spazi ridotti.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: GGM POEINJ60PI è un iniettore PoE a porta singola. Fornisce un'alimentazione a 55 V c.c., 1,1 A per i dispositivi remoti su un'uscita completa a 4 coppie.
Supporta una velocità di trasmissione dati di 10/100/1000 Mbps, funziona per dispositivi PoE da 60 W, come punti di accesso wireless, telecamere di rete, telefoni IP e altri terminali Ethernet ad alta potenza.
Conforme allo standard IEEE802.3bt e retrocompatibile con lo standard IEEE 802.3af/at PoE.