Prodotti /

Cod. Rexel
IG019353
Cod. Produttore
019353

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3Play TL M
  • Tensione nominale rete: 380-415 V
  • Potenza nominale: 10 kW
  • MPPT: 2 inseguitori
  • Corrente nominale: 3x15.2 A
  • Protezione IP: IP65
  • Efficienza max: 97.5%
  • Comunicazione: CAN Bus 2.0, Wi-Fi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter ibrido per applicazioni residenziali e C&I

L'inverter ibrido trifase INGECON SUN STORAGE 3Play TL M da 10 kW con doppio MPPT combina la produzione fotovoltaica e l’accumulo per impianti residenziali o commerciali con batterie sia indoor che outdoor e rappresenta una soluzione avanzata per impianti solari con accumulo, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Progettato per massimizzare l'autoconsumo e ottimizzare la gestione energetica, integra un sistema di gestione dell'energia (EMS) che consente funzionalità come il peak-shaving e il monitoraggio remoto tramite app. Dotato di doppio sistema MPPT, permette di sfruttare al massimo la potenza dei moduli fotovoltaici anche in presenza di ombreggiamenti o orientamenti diversi. Offre protezioni complete contro sovratensioni, cortocircuiti, errori di isolamento e funzionalità anti-islanding. La struttura è adatta sia per installazioni interne che esterne grazie alla classe di protezione IP65. L'efficienza massima supera il 97,5%, garantendo elevate prestazioni energetiche e affidabilità nel tempo. Può essere configurato in modalità autoconsumo; back-up e off-grid. Supporta la modalità in autoconsumo e back-up, ha EMS integrato, comunicazione CAN Bus 2.0 per BMA, precarica all’ingresso della batteria, relè neutro-terra per carichi critici TT e compatibilità con sistemi di ricarica EV Ingeteam.

Produttore

INGECON® SUN STORAGE 3Play 10 TL M2 (AFCI)

€ 2053,01 x 1 pz.
(pz.)