Descrizione del produttore:
Inverter di stringa per impianti utility scale da 330kW
INGECON® SUN 330-350TL M12 è un inverter di stringa ad alta potenza progettato per impianti fotovoltaici utility-scale. Grazie alla potenza di uscita fino a 350 kW e all’elevata densità di potenza, consente di ridurre significativamente il numero di inverter necessari nel progetto dell’impianto, semplificando la progettazione e l’installazione. Questo si traduce in una riduzione dei costi di manodopera, delle infrastrutture di cablaggio e dei tempi di installazione, migliorando l’efficienza complessiva del sistema.
L’inverter offre massima flessibilità progettuale grazie alla tensione massima in DC fino a 1.500 V e all’ampio intervallo di tensione MPP compreso tra 850 e 1.300 V, che permette di ottimizzare la configurazione delle stringhe e aumentare la produzione energetica dell’impianto. Il robusto involucro in alluminio con grado di protezione IP66 è progettato per installazioni sia indoor che outdoor e garantisce elevata resistenza a condizioni ambientali severe e a temperature estreme, assicurando affidabilità e lunga vita operativa.
La messa in servizio e la configurazione sono rapide e intuitive grazie alla connettività Wi Fi integrata di serie, che permette di avviare l’inverter tramite l’App INGECON® SUN Monitor, disponibile per dispositivi iOS e Android. L’app guida l’utente passo dopo passo durante il processo di commissioning e consente di collegare l’inverter a qualsiasi rete Wi Fi disponibile nell’impianto per il monitoraggio e la gestione delle prestazioni.
Il dispositivo integra, inoltre, comunicazione SPE (Single Pair Ethernet) come standard, facilitando l’integrazione con le infrastrutture di comunicazione dell’impianto e con i sistemi di supervisione. Può essere integrato in soluzioni MV Station per realizzare impianti fotovoltaici fino a 9,7 MVA, offrendo una soluzione scalabile, efficiente e affidabile per progetti di grande taglia.