Prodotti /

Cod. Rexel
IG018527
Cod. Produttore
018527

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 300 kW
  • Efficienza max: 99,05%
  • Tensione DC max: 1500 V
  • Corrente max ingresso DC: 300 A
  • Protezione: IP66
  • Comunicazione: Wi-Fi e SPE
  • Fattore di potenza: 0-1 regolabile
  • Serie: 3Play SUN TL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter trifase 300 kW alta efficienza per applicazioni industriali

Inverter di stringa mono MPPT da 300kW che riduce il numero di inverter necessari per la progettazione di un impianto FV. Consente di utilizzare soluzioni di connessione in DC BUS, riducendo i costi edili, di manodopera e di cablaggio. Progettato per essere montato in batteria nella stazione di trasformazione come una virtual central station con una potenza massima di 11,07MVA, riducendo le dimensioni, i collegamenti di cablaggio, offrendo una soluzione modulare e facilitandone l'installazione.