Prodotti /

Cod. Rexel
IG018412
Cod. Produttore
018412

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 15 kW
  • Numero MPPT: 2
  • Tensione ingresso: 160-1000 V
  • Classe protezione: IP66
  • Efficienza massima: 98.2%
  • Corrente uscita max: 3x25.3 A
  • Garanzia: 5 anni (est. 10)
  • Serie: 3Play SUN TL M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter fotovoltaico trifase per impianti C&I da 15kW


Inverter fotovoltaico trifase da 15 kW con due ingressi MPPT indipendenti, progettato per impianti commerciali in autoconsumo. Garantisce una massima efficienza del 98,2% grazie a un avanzato sistema di inseguimento del punto di massima potenza che ottimizza l’energia raccolta anche in condizioni di ombra parziale o nuvole. Il design robusto con involucro in alluminio pressofuso offre protezione IP66, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne con resistenza a temperature estreme. Dotato di tecnologia Plug & Play per un’installazione semplice e veloce, include funzionalità di monitoraggio remoto tramite software dedicato e comunicazioni Ethernet e Wi-Fi integrate. Presenta protezioni complete contro inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni, con garanzia standard di 5 anni estendibile a 10 anni. È dotato di scaricatori di sovratensione DC e AC di tipo II e di un interruttore DC integrato.