Descrizione del produttore:
Inverter fotovoltaico trifase per impianti C&I da 10kW
L'inverter trifase INGECON SUN 10TL M2 da 10 kW è progettato per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali in autoconsumo, offrendo elevate prestazioni e massima efficienza grazie a un sistema a doppio MPPT indipendente che consente di ottimizzare la produzione energetica anche in condizioni di ombreggiamento o nuvolosità. Dotato di un robusto involucro in alluminio pressofuso con protezione IP66, è adatto per installazioni interne ed esterne (ip66), garantendo resistenza a polvere, acqua e temperature estreme. Il design compatto e la tecnologia Plug & Play ne facilitano l'installazione e la manutenzione, supportata da un datalogger interno e controllo remoto tramite software incluso. Offre protezioni avanzate contro inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarichi, anti-islanding e sovratensioni sia in ingresso che in uscita. La comunicazione è garantita da interfacce Ethernet, Wi-Fi e RS-485 di serie, con aggiornamenti firmware semplici e configurazione personalizzabile da app. Con un'efficienza massima del 98% e compatibilità con moduli ad alta potenza oltre 600 W, rappresenta una soluzione affidabile e duratura per massimizzare l'autoconsumo energetico. La garanzia standard di 5 anni è estendibile fino a 10 anni.
È dotato di scaricatori di sovratensione DC e AC di tipo II e di un interruttore DC integrato.