Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208501000
Cod. Produttore
2208501000
Cod. EAN
8016535101701

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14 W
  • Flusso luminoso: 674 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (HxLxP): 252x190x65 mm
  • Serie: INES

Documentazione tecnica

INES 0850 LED 14W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: INES 0850 LED 14W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

252 mm

altezza/profondità

65 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

190 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

INES 0850 LED 12W CLD CELL BIA