Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269513
Cod. Produttore
269513
Cod. EAN
4015082695132

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DX-LN3-250 INDUTTANZA
  • Tipo: Induttanza trifase
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Riduzione interferenze
  • Uso: Linee trifase
  • Serie: None
Induttanza trifase per linea elettrica con configurazione a tre poli sul lato primario, progettata per l’uso come bobina di rete. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono la gestione e il controllo delle correnti trifase, garantendo stabilità e riduzione delle interferenze nella rete elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Induttanza trifase linea DX-LN3-250 progettata per applicazioni elettriche industriali, garantisce un'efficace gestione delle correnti e la riduzione delle interferenze nei sistemi di distribuzione. Caratterizzata da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni operative gravose. Ideale per migliorare la stabilità e la sicurezza degli impianti elettrici trifase.

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,07 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

550 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

250 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

250 ... 250 A

Produttore

Induttanza trifase linea DX-LN3-250 per impianti industriali