Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A4555
Cod. Produttore
VW3A4555
Cod. EAN
3389118065949

Informazioni di prodotto

Induttanza di linea - 0,5 mH - 60 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'induttanza di linea è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Funziona con una corrente nominale pari a 60 A. Fornisce una migliore protezione contro le sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dal variatore. Ha un grado di protezione IP00. Ha un valore di induttanza di 0,5 mH. Peso 11 kg; dimensioni: 180 mm di larghezza, 210 mm di altezza, 165 mm di profondità. Se ne raccomanda l'uso in caso di stretta connessione di più variatori in parallelo, alimentazione di rete con notevole disturbo da altre apparecchiature (interferenze, sovratensioni), alimentazione di rete con squilibrio di tensione tra fasi.

adatto come bobina di rete

grado di protezione (IP)

IP00

induttività nominale

0.5 mH

corrente nominale per AC

60 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_31

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Induttanza di linea - 0,5 mH - 60 A