›

INDIPENDENT 75

Cod. Rexel EA071025300
Cod. Produttore 071025300
Cod. EAN 8029564089476

Informazioni principali

  • Potenza: 15-75 W
  • Temperatura punta: fino a 580°C
  • Alimentazione: gas butano
  • Accensione: piezoelettrica
  • Tempo funzionamento: circa 1 ora
  • Punte compatibili: Serie 0G072
  • Accessori inclusi: 2 punte, supporto, spugna
  • Serie: INDEPENDENT 75

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il saldatore della serie L'INDEPENDENT 75 di ERSA è un saldatore antistatico alimentato a gas butano filtrato con accensione piezoelettrica ideale per lavori di manutenzione, soprattutto se non è disponibile la corrente elettrica. La potenza regolabile in continuo di 15-75 W consente temperature massime della punta fino a 580° C. Il tempo di funzionamento per ogni riempimento di gas è di circa 1 ora. Fornito completamente equipaggiato in una pratica custodia in plastica, punte di saldatura serie 0G072, supporto e spugna per la pulizia. Punte compatibili: Serie 0G072. Il saldatore modello BASIC SET è fornito completo di 2 punte saldanti (07/22000-00 e 07/22010-00). Il saldatore modello PROFI-TC è fornito completo di 8 punte saldanti (07/22000-00, 07/22010-00, 07/22020-00, 07/22030-00, 07/22040-00, 07/22050-00, 07/22060-00, 07/22070-00). I saldatori a gas vengono forniti senza gas (7/30006-00) e dev' essere acquistato separatamente.
INDIPENDENT 75