Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58899
Cod. Produttore
58899
Cod. EAN
8015466138596

Informazioni di prodotto

3F LEM 1 LED 50 DALI CR AMPIO
3F LEM 1 LED 50 DALI CR è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un ampio fascio luminoso. Questo prodotto integra tecnologia LED con controllo DALI, garantendo efficienza energetica e versatilità nell’illuminazione. Adatto per ambienti che richiedono una luce uniforme e regolabile, è ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo prestazioni elevate e affidabilità. La sua configurazione consente un’installazione semplice e sicura, rendendolo una soluzione moderna e funzionale per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo 3F58899 è un indicatore luminoso a LED progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un ampio angolo di visibilità e compatibilità con il protocollo DALI per il controllo digitale dell'illuminazione. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e precisa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una segnalazione visiva affidabile e di alta qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo una soluzione tecnologica avanzata per l'ambiente elettrico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

542 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8369 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Indicatore luminoso LED 50mm ampio fascio controllo DALI montaggio a parete per applicazioni elettriche residenziali e commerciali