Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48FPT000
Cod. Produttore
48FPT000
Cod. EAN
8023903288414

Informazioni di prodotto

INDICATORE LED DA REMOTO

Documentazione tecnica

24Il segnalatore remoto ripete lo stato dei rivelatori. Compatibile con i sensori e le basi predisposti per questa funzionalit?. Tensione di funzionamento: 18Vdc. Corrente assorbita in stato attivo: 30 mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0,4 - 2.5 mm2. Temperatura di funzionamento -10?C / +60 C. Umidit? relativa di funzionamento: 93 (? 3)% @ 40 ?C. Dimensioni:85x85x20 mm. Peso: 42 g.

tipo di accessori

flash

Produttore

Indicatore LED remoto stato rivelatori, 18VDC 30mA, dimensioni 85x85x20mm