Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ58.747.0
Cod. Produttore
3.MQ58.747.0
Cod. EAN
8025550388462

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAM.5 LED NEUT.WHIT.DALI.G
INC.LASER BLADE FRAM.5 LED NEUT.WHI
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso Frame - LED - Neutral White - Alimentazione dimmerabile DALI - Ottica a luce diffusa