Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N020.739.0
Cod. Produttore
3.N020.739.0
Cod. EAN
8025550510375

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=263 FRAME WARM/WHITE 8000lm WI
REFLEX COB D 263 FRAME WARM/WHITE 8
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

51

Flusso Nominale

8000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø263x219

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

incasso circolare fisso - Ø242 mm - warm white - ottica wide flood - URG<19