Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E097.713.0
Cod. Produttore
3.E097.713.0
Cod. EAN
8025550591350

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 3000K MEDIUM
La lampada LIGHT UP D 80 LED emette una calda luce bianca a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti in qualsiasi ambiente. Con un design elegante e moderno, questa lampada è perfetta per l'illuminazione di interni, sia in contesti residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore efficienza energetica e a un impatto ambientale minore. Con un diametro di 80 mm, si integra facilmente in diversi spazi, offrendo una soluzione versatile per le vostre esigenze di illuminazione. La lampada è progettata per un’installazione semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca qualità e stile.

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,5

Flusso Nominale

565

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø80x79

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIGHT UP D 80 LED WARM WHITE 3000K