Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW00.713.0
Cod. Produttore
3.BW00.713.0
Cod. EAN
8025550643059
Descrizione del produttore: Incasso a pavimento con diametro di 144 mm, caratterizzato da una luce neutra bianca che garantisce un'illuminazione naturale e confortevole. Dotato di ottica medium per una distribuzione equilibrata della luce, è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale ed elegante. Compatibile con il sistema di controllo DALI, permette una gestione intelligente e personalizzata dell'illuminazione, ottimizzando il consumo energetico e migliorando il comfort visivo. Progettato per un'installazione a pavimento, unisce praticità e design per soluzioni di illuminazione moderne e versatili.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,3

Flusso Nominale

1400

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø144x175

Produttore

Incasso a pavimento Earth D=144mm - Neutral white - Ottica Medium - DALI