Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK51.743.0
Cod. Produttore
3.MK51.743.0
Cod. EAN
8025550603015

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Incasso a 5 celle
  • Illuminazione: LED Warm White
  • Ottica: Wide flood
  • LED integrati: 5
  • Montaggio: Facile
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: GU3.MK51.743.0
Il telaio della lama laser GU3.MK51.743.0 è progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi 5 LED integrati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua finitura elegante e il design moderno lo rendono un'aggiunta ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La luce calda emessa dai LED crea un'atmosfera piacevole, perfetta per spazi di lavoro, sale riunioni o aree di relax. Inoltre, il telaio è progettato per un facile montaggio, rendendo l'installazione un gioco da ragazzi. La compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegliere il telaio della lama laser GU3.MK51.743.0 significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Il telaio della lama laser GU3.MK51.743.0 è progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi 5 LED integrati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua finitura elegante e il design moderno lo rendono un'aggiunta ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La luce calda emessa dai LED crea un'atmosfera piacevole, perfetta per spazi di lavoro, sale riunioni o aree di relax. Inoltre, il telaio è progettato per un facile montaggio, rendendo l'installazione un gioco da ragazzi. La compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegliere il telaio della lama laser GU3.MK51.743.0 significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce funzionalità e stile.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Produttore

Incasso a 5 celle - LED - Warm White - Ottica wide flood