› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

INC.LASER BLADE XS MINI.1LED W/W.30

Cod. Rexel GU3.QI83.701.0
Cod. Produttore 3.QI83.701.0
Cod. EAN 8025550850266

Informazioni principali

  • Serie: Laser Blade XS
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 1 LED
  • Colore luce: White White
  • Durata LED: 30.000 h
  • Tipo: Incasso
  • Efficienza: Alta
  • Design: Moderno e compatto

Descrizione del prodotto

INC.LASER BLADE XS MINI.1LED W/W.30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE XS MINI.1LED W/W.30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
INC.LASER BLADE XS MINI.1LED W/W.30