Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BX65.747.0
Cod. Produttore
3.BX65.747.0
Cod. EAN
8025550517374

Informazioni di prodotto

  • Illuminazione LED calda 5 W
  • Uso interno ed esterno versatile
  • Materiali resistenti
  • Design elegante e moderno
  • Consumo energetico basso
  • Atmosfera accogliente
  • Durata e affidabilità
  • Serie GU3
La lama laser esterna con illuminazione LED calda offre un'illuminazione di alta qualità, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali resistenti, questa lama è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo, contribuendo a ridurre i costi energetici. La luce calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per spazi residenziali e commerciali. Questa soluzione di illuminazione è ideale per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di illuminazione in modo efficace e stiloso. Descrizione del produttore: La lama laser esterna con illuminazione LED calda offre un'illuminazione di alta qualità, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali resistenti, questa lama è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo, contribuendo a ridurre i costi energetici. La luce calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per spazi residenziali e commerciali. Questa soluzione di illuminazione è ideale per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di illuminazione in modo efficace e stiloso.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

158x49x65

Produttore

INC.LASER BLADE ESTER.5 LED WARM WH