›

INC.LASER BLAD.ESTERNI 10 LED WARM

Cod. Rexel GU3.BX74.774.0
Cod. Produttore 3.BX74.774.0
Cod. EAN 8025550517657

Informazioni principali

  • Tipo: incasso esterno
  • Tecnologia: laser + 10 LED
  • Luce: calda
  • Consumo: energetico contenuto
  • Resistenza: adatta esterni
  • Illuminazione: uniforme e potente
  • Design: compatto
  • Serie: GU3.BX74.774.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno a incasso con tecnologia laser e 10 LED a luce calda, ideale per illuminare con efficienza e creare atmosfere accoglienti. Progettata per resistere alle condizioni esterne, combina un design compatto con un'illuminazione potente e duratura, garantendo sicurezza e visibilità. Adatta per ambienti esterni, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e un consumo energetico contenuto grazie ai LED di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

291x49x65

INC.LASER BLAD.ESTERNI 10 LED WARM