Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL132002L2
Cod. Produttore
LL132002L2
Cod. EAN
8012680154685

Informazioni di prodotto

INC 35 LED 2.7K Antrac.

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

120 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

classe di protezione

III

Produttore

INC 35 LED 2.7K 2W ANTRAC.