Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270931
Cod. Produttore
270931
Cod. EAN
8015466126746

Informazioni di prodotto

L 561x12W LED 2S 221x647
Lampada LED lineare con dimensioni di 561 mm di lunghezza e 12 W di potenza, dotata di due sezioni luminose per un'illuminazione uniforme e efficiente. Il design compatto e le dimensioni di 221x647 mm la rendono adatta per installazioni in ambienti professionali e industriali, garantendo un'illuminazione di alta qualità con consumi ridotti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F270931 è un'illuminazione LED di alta qualità con dimensioni di 561x12 mm. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, caratterizzata da una potenza di 12 watt. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione domestica a quella commerciale. Inoltre, il design compatto consente un'installazione semplice e discreta in qualsiasi ambiente. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

647 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1452 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED lineare 12W 561mm design compatto per ambienti professionali e industriali