› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHO 06 L13 componente elettrico resistente design funzionale installazioni efficienti

Cod. Rexel ILCHO 06 L13
Cod. Produttore CHO 06 L13
Cod. EAN 8015747019606

Informazioni principali

  • Codice: CST.MOB.1L.B.06P.PG13. OR
  • Serie: ILCHO 06 L13
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Funzionale
  • Finitura: Elegante
  • Performance: Ottimali
  • Uso: Varie applicazioni

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHO 06 L13, un prodotto di alta qualità della rinomata marca ILCHO. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è progettato per garantire performance ottimali in applicazioni elettriche. La sua finitura elegante e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ILCHO 06 L13 rappresenta un'eccellente scelta per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHO 06 L13, un prodotto di alta qualità della rinomata marca ILCHO. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è progettato per garantire performance ottimali in applicazioni elettriche. La sua finitura elegante e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ILCHO 06 L13 rappresenta un'eccellente scelta per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico.
ILCHO 06 L13 componente elettrico resistente design funzionale installazioni efficienti
€ 5,29 x 1 pz.
(pz.)