› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Spina 16A 6 poli ILCNEM 06 T design compatto materiali resistenti uso domestico e professionale

Cod. Rexel ILCNEM 06 T
Cod. Produttore CNEM 06 T
Cod. EAN 8015747032797

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Poli: 6
  • Tipo: Spina
  • Serie: ILCNEM 06 T
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCNEM 06 T, una spina di alta qualità progettata per garantire prestazioni affidabili. Realizzata con materiali resistenti, questa spina 16A a 6 poli è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il design robusto assicura una connessione sicura e duratura, rendendola perfetta per l'uso domestico e professionale. Con il suo aspetto elegante, l'ILCNEM 06 T non è solo funzionale, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.
Spina 16A 6 poli ILCNEM 06 T design compatto materiali resistenti uso domestico e professionale
€ 4,63 x 1 pz.
(pz.)