Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174191
Cod. Produttore
174191
Cod. EAN
4015081706532

Informazioni di prodotto

IKA-2/24-ST-UV CENTR. IP65 2X12M P.TR.+M UV
Descrizione del produttore: IKA-2/24-ST-UV CENTR. IP65 2X12M P.174191 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

436 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

IKA-2/24-ST-UV CENTR. IP65 2X12M P.