Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174189
Cod. Produttore
174189
Cod. EAN
4015081706518

Informazioni di prodotto

IKA-1/8-ST-UV CENTR. IP65 8M P.TRASP.+M UV
Descrizione del produttore: Quadro elettrico da parete con porta trasparente e protezione IP65, progettato per ospitare fino a 8 moduli DIN in un'unica fila. La struttura robusta garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni, mentre il coperchio con taglio facilita l'accesso e la gestione dei componenti interni. L'assenza di serratura semplifica l'utilizzo in ambienti dove è richiesta una rapida ispezione. Questo quadro è ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità in spazi ridotti, assicurando sicurezza e praticità.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

238 mm

altezza

231 mm

profondità

115 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio