Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18325
Cod. Produttore
A9E18325
Cod. EAN
3606480088377

Informazioni di prodotto

Spia iIL doppia verde+rossa 110÷230Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare doppia fissata sulla guida DIN. Ha di fronte un LED verde e rosso di 0.3W con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz o tra 110 e 130 VCC.

tipo di tensione

AC

tensione di dimensionamento

230 V

corpo luminoso

LED

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.6 W

profondità di incasso

69.5 mm

Serie

Acti9_iIL

Produttore

Spia iIL doppia verde+rossa 110÷230Vca

€ 25,90 x 1 pz.
(pz.)