Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15338
Cod. Produttore
CCT15338
Cod. EAN
3606480179563

Informazioni di prodotto

Interruttore orario meccanico IH, 60min, 1 canale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario meccanico Acti 9 IH 60mn 1c SRM. Accensione e spegnimento automatici dei carichi in base al programma immesso dall'utente, funzionamento su un ciclo orario. Lo stesso programma è ripetuto ora dopo ora (IH 60 mn). Il programma può essere sovrascritto On. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, +10 %,-15 %, 50/60 Hz. Consumo di 1 VA. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 6. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 4 A cos Phi 0,6. Numero di operazioni di commutazione: 48 On - 48 Off. Precisione di commutazione: ±1 s al giorno a 20°C. Programmazione per segmenti Captive: 96.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

10 A

larghezza in unità di suddivisione

3

tempo di commutazione minimo canale 1

0.625 min

tensione di alimentazione

196 V

preselezione del circuito

numero di canali

1

scostamento giornaliero orologio

1 s

divisione del disco di programma 1

0.625 min

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

larghezza

54 mm

profondità

66 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza

90 mm

programma 60 min

Serie

IH

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario meccanico IH, 60min, 1 canale