Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15336
Cod. Produttore
15336
Cod. EAN
3303430153368

Informazioni di prodotto

Interruttore orario meccanico IH, 18mm, 24h, 1 canale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 18 mm (2 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello giornaliero. Ciclo di commutazione di 24 ore (giornaliero). Il tempo minimo tra 2 operazioni di commutazione è 15 minuti con 48 On e 48 Off. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 100 ore. L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza in unità di suddivisione

1

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

programma 24 h

tensione di alimentazione

250 V

riserva di marcia in ore

100

preselezione del circuito

numero di canali

1

scostamento giornaliero orologio

1 s

divisione del disco di programma 1

15 min

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

larghezza

18 mm

profondità

66 mm

esecuzione del contatto

contatto di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

90 mm

riserva di marcia in anni

10

Serie

IH

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario meccanico IH, 18mm, 24h, 1 canale

€ 77,11 x 1 pz.
(pz.)