Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300229719
Cod. Produttore
300229719

Informazioni di prodotto

DVR 16 canali hybrid HDTVI/IP fino a 8MP HDD 2TB incluso motion 2.0
Descrizione del produttore: Il dispositivo è un registratore video digitale avanzato con capacità di gestione fino a 32 ingressi video, ideale per sistemi di sorveglianza complessi. È dotato di un segnalatore di movimento video integrato che consente un monitoraggio efficiente e una registrazione mirata degli eventi rilevanti. Questo modello non include un lettore DVD né un alimentatore ridondante, ma offre un'alta affidabilità e prestazioni ottimali per l'uso in ambito elettrico e di sicurezza. La sua tecnologia avanzata supporta funzioni di registrazione sofisticate, garantendo una gestione precisa e sicura dei flussi video.

larghezza

385 mm

altezza

52 mm

profondità

315 mm

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

60 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

32

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

12 TERABYTE

Produttore

IDS-7216HUHI-E2/XT/4A+16/4ALM DVR16