Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300227914
Cod. Produttore
300227914

Informazioni di prodotto

iDS-7216HUHI-E2/S : DVR 16 CH 4K TVI + 2x HDD 2TB VIDEO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DVR HIK300227914 è un dispositivo avanzato progettato per garantire una sorveglianza video di alta qualità. Con una capacità di gestione fino a 16 ingressi video, questo modello offre una copertura estesa per le tue esigenze di sicurezza. È dotato di un segnalatore di movimento video, che aumenta l'efficacia del monitoraggio, permettendo di rilevare eventi sospetti in tempo reale. La registrazione avviene in formato analogico, assicurando compatibilità con vari sistemi di videosorveglianza. Questo DVR è ideale per ambienti commerciali e residenziali, fornendo immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla sua robustezza e alle funzionalità avanzate, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e performante nel campo della sicurezza elettronica.

larghezza

380 mm

altezza

48 mm

profondità

320 mm

velocità di trasmissione max.

128 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

19 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

IDS-7216HUHI-E2/S DVR 16CH 4K TVI +