Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300229001
Cod. Produttore
300229001

Informazioni di prodotto

iDS-7216HQHI-E2/S : DVR 16 CH 3MP TVI + 2x HDD 1TB VIDEO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK300229001 è un DVR avanzato progettato per garantire un'eccellente gestione della videosorveglianza. Con un massimo di 16 ingressi video e 2 ingressi di comando, offre una flessibilità senza pari per la registrazione e la visualizzazione di contenuti video in alta definizione. Questo dispositivo è dotato di un segnalatore di movimento video, che consente di monitorare in modo efficace le aree di interesse e rispondere prontamente a qualsiasi evento sospetto. La sua compatibilità con una varietà di telecamere e sistemi di sorveglianza lo rende un elemento essenziale per la sicurezza di qualsiasi ambiente. Il design robusto e la tecnologia di registrazione analogica assicurano prestazioni affidabili e durature nel tempo. Grazie a un'interfaccia user-friendly, la configurazione e la gestione delle registrazioni sono semplici e intuitive, rendendo questo DVR un'ottima scelta per chi cerca qualità e funzionalità in un unico dispositivo.

larghezza

380 mm

altezza

48 mm

profondità

320 mm

velocità di trasmissione max.

128 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

40 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi di comando

2

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

IDS-7216HQHI-E2/S DVR72E 16C 3MP MO