Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300229016
Cod. Produttore
300229016

Informazioni di prodotto

iDS-7208HQHI-E1/S : DVR 8 ch 3MP TVI + 1x HDD 1TB Video
Descrizione del produttore: Il modello HIK300229016 è un DVR avanzato progettato per garantire una gestione video efficiente e sicura. Con una capacità massima di 12 ingressi video e 8 ingressi di comando, offre una flessibilità notevole per le installazioni di sorveglianza. Dotato di un segnalatore di movimento video, questo dispositivo assicura una risposta rapida agli eventi critici. La registrazione avviene in formato analogico, garantendo compatibilità con una vasta gamma di telecamere. Il design del DVR è studiato per un montaggio semplice e pratico, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. Con l'ottima qualità delle immagini a 3MP, ogni dettaglio viene catturato con chiarezza. Questo DVR è la soluzione perfetta per chi cerca una tecnologia affidabile e performante per la sorveglianza video.

larghezza

315 mm

altezza

45 mm

profondità

242 mm

velocità di trasmissione max.

96 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

18 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

12

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

2

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

IDS-7208HQHI-E1/S DVR72E 8CH 3MP MO