Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300229715
Cod. Produttore
300229715

Informazioni di prodotto

DVR 4 canali hybrid HDTVI/IP fino a 8MP HDD 1TB incluso motion 2.0
Descrizione del produttore: Il dispositivo IDS-7204HUHI-E1/XT è un registratore video digitale a 4 canali con risoluzione 4K, progettato per garantire una sorveglianza avanzata e dettagliata. Supporta fino a 8 ingressi video e integra un segnalatore di movimento video, offrendo funzionalità di sicurezza potenziate. Questo registratore è ideale per applicazioni di videosorveglianza professionale, assicurando alta qualità delle immagini e affidabilità nel monitoraggio continuo.

larghezza

315 mm

altezza

45 mm

profondità

242 mm

velocità di trasmissione max.

96 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

8

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

IDS-7204HUHI-E1/XT DVR4CH 4K MOTION