Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori DVR /

Cod. Rexel
HIK300227103
Cod. Produttore
300227103

Informazioni di prodotto

iDS-7204HUHI-E1/S : DVR 4 CH 4K TVI + 1x HDD 1TB VIDEO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DVR HIK300227103 è un dispositivo avanzato progettato per garantire la massima sicurezza e monitoraggio. Con una capacità di registrazione video fino a 4 ingressi e 8 ingressi di comando, offre un'eccezionale flessibilità per sistemi di sorveglianza complessi. È dotato di un segnalatore di movimento video, che permette di rilevare attività sospette in tempo reale, migliorando ulteriormente la sicurezza. La sua configurazione supporta la registrazione analogica, rendendolo ideale per vari ambienti di installazione. Questo modello è perfetto per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza moderne. La robustezza del design e le funzionalità avanzate assicurano prestazioni ottimali in ogni situazione.

larghezza

315 mm

altezza

45 mm

profondità

242 mm

velocità di trasmissione max.

96 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

IDS-7204HUHI-E1/S DVR 72E 4CH 4K MO