Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107PA12
Cod. Produttore
F107PA12
Cod. EAN
8012199979359

Informazioni di prodotto

Idroboard - piastra piena 12 moduli H 150mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio piena per per centralini IDROBOARD 12 moduli DIN

larghezza

227.5 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

altezza

148.5 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

Produttore

IDROBOARD - PIASTRA PIENA 12 MODULI