Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107PS18
Cod. Produttore
F107PS18
Cod. EAN
8012199979335

Informazioni di prodotto

Idroboard - piastra forata 18 moduli H 150m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio forata per per centralini IDROBOARD 18 moduli DIN

perforazione

larghezza

344 mm

altezza

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

IDROBOARD - PIASTRA FORATA 18 MODUL