Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107PS12
Cod. Produttore
F107PS12
Cod. EAN
8012199979311

Informazioni di prodotto

Idroboard - piastra forata 12 moduli H 150m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio forata per per centralini IDROBOARD 12 moduli DIN

perforazione

larghezza

236 mm

altezza

150 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

IDROBOARD - PIASTRA FORATA 12 MODUL