Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP40
altezza canale del battiscopa
13 mm
profondità del canale battiscopa
32 mm
colore della parte superiore
Bianco
larghezza collegamento del canale
altezza del collegamento del canale
Serie
DESIGN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te