Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9D97410
Cod. Produttore
A9D97410
Cod. EAN
3606481157805

Informazioni di prodotto

iC60N RCBO 4P 10A 30mA B 6000A SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iC60 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un RCBO 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 10 A e tensione di funzionamento da 380VAC a 415 V AC. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo A-SI con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. La capacità di interruzione da 280VAC a 415VAC è di 6000A secondo EN/IEC 61009-2-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. Il suo indicatore Visitrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 86 mm x (P) 78 mm. Il peso è 423 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

numero di poli (totale)

4

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

4

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

45 mm

protezione da scatto intempestivo

numero di poli protetti

4

classe di limitazione energetica

1

corrente di dimensionamento

10 A

caratteristica di intervento

B

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Acti_9_iC60_RCBO

Produttore

iC60N RCBO 4P 10A 30mA B 6000A SI